Beli open sticker di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GREEN CROSS Sticker Sign 160x120
    40%
    Mulai

    Rp179.900

    GREEN CROSS Sticker Sign 160x120
    atribut:
    • Material: Base material: Soft polyvinyl chloride, Adhesive: Acrylics
    • Mounting Specifications: Adhesive Seal
    • L x W (mm): 160x120
    • Mounting Method: Paste type
  2. BluePoint Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp76.900

    BluePoint Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    Contents- Double Open End Wrenches : 6x7,8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32mm
  3. STAHLWILLE Combination Wrench Long Type (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp199.900

    STAHLWILLE Combination Wrench Long Type (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Individual/Set: Individual Tools
    • Finish: Chrome-plated Finish
  4. KOKUYO Campus Binder Note Smart Ring 60 (Map File)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    KOKUYO Campus Binder Note Smart Ring 60 (Map File)
    Deskripsi:
    A binding tool with a large ring diameter that can accommodate up to 60 sheets is used. Wide width that does not easily stick out even with a sticker or index. With a stopper that locks the opening and closing of binding tools. It doesn't open suddenly and is safe to carry around.
    atribut:
    • Number of Holes: 26
    • Maximum Storage Number (sheets): 60
    • Spine Width (mm): 17
    • Outer Dimensions (HxW) (mm): 268x195
    • File Type: Multi-hole ring
    • Material: R-PP
    • Set Content: 10 sheets of door paper and inner paper
    • Size: B5-S
    • Type: Vertical
  5. WELLBEST Sign Board E Type (Papan Rambu)
    Mulai

    Rp48.900

    WELLBEST Sign Board E Type (Papan Rambu)
    atribut:
    • Size (mm): 200x350
  6. TRUSCO Tutup Tempat Sampah Tekan
    63%
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Tutup Tempat Sampah Tekan
    Deskripsi:
    -Cover is color coded with 3 colors to allow easy segregation.-Comes with plastic bag retainer to make it easy to place trash bag.-Comes with 8 kinds of classification stickers.-With classification stickers(burnable waste/bottle/plastic bottle/ca
    atribut:
    • Input Port Color: Blue
  7. TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
    atribut:
    • Color: Green
  8. Zebra Technologies Paket Pencetak Label
    Mulai

    Rp7.799.900

    Zebra Technologies Paket Pencetak Label
    atribut:
    • Print Method: Thermal Transfer
Daftar Harga open sticker Terbaru October 2026
GREEN CROSS Sticker Sign 160x120Rp179.900
BluePoint Double Open End Wrench (Kunci Pas)Rp76.900
STAHLWILLE Combination Wrench Long Type (Kunci Ring Pas)Rp199.900
KOKUYO Campus Binder Note Smart Ring 60 (Map File)Rp159.900
WELLBEST Sign Board E Type (Papan Rambu)Rp48.900
TRUSCO Tutup Tempat Sampah TekanRp119.900
SHAD Box Motor (Termasuk Tatakan Standar)Rp749.900
TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)Rp219.900
MasterLock Padlock Safety Thermoplastic (Gembok)Rp309.900
Zebra Technologies Paket Pencetak LabelRp7.799.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)